플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SPEEDAIRE 3FFR8 솔레노이드 공기 제어 밸브 24vdc | AC9BEW

SPEEDAIRE 3FFR8 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 24vdc

재고 있음 있음
항목: AC9BEW 모델: 3FFR8

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 785,872 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목솔레노이드 공기 제어 밸브
액추에이터 / 리턴솔레노이드 / 솔레노이드
에어 밸브 유형4 방향, 3 위치
주변 온도. 범위화씨 5도 ~ 120도
바디 스타일베이스 장착
중심 위치엽니다
부피 계수2.8
전기 연결플러그인
ISO 클래스5599-2
NEMA 분류NEMA 4
전체 높이4"
전체 길이8.25 "
전체 폭2"
전력 소비2.7W
압력 범위30의 PSI
이동 기술포장 된 스풀
진공 범위145psig
전압24 VDC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.4
선박 높이 (cm)25.91
선박 길이 (cm)7.37
선박 폭 (cm)12.95
HS 코드8481200060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델파이프 크기주변 온도. 범위부피 계수전력 소비압력 범위이동 기술전압전기 연결가격
SPEEDAIRE 3FFD5 솔레노이드 공기 제어 밸브 120vac | AC9BAX 3FFD5-화씨 5도 ~ 120도0.52VA30의 PSI포장 된 스풀120 VAC플러그인₩ 521,902
SPEEDAIRE 3FFD6 솔레노이드 공기 제어 밸브 24vdc | AC9BAY 3FFD6-화씨 5도 ~ 120도0.51.0W30의 PSI포장 된 스풀24 VDC플러그인₩ 504,525
SPEEDAIRE 3FFD7 솔레노이드 공기 제어 밸브 120vac | AC9BAZ 3FFD7-화씨 5도 ~ 120도12VA30의 PSI포장 된 스풀120 VAC플러그인₩ 556,290
SPEEDAIRE 3FFD8 솔레노이드 공기 제어 밸브 24vdc | AC9BBA 3FFD8-화씨 5도 ~ 120도11.0W30의 PSI포장 된 스풀24 VDC플러그인₩ 537,232
SPEEDAIRE 3FFD9 솔레노이드 공기 제어 밸브 120vac | AC9BBB 3FFD9-화씨 5도 ~ 120도0.52VA30의 PSI포장 된 스풀120 VAC플러그인₩ 510,352
SPEEDAIRE 3FFE1 솔레노이드 공기 제어 밸브 24vdc | AC9BBC 3FFE1-화씨 5도 ~ 120도0.51.0W30의 PSI포장 된 스풀24 VDC플러그인₩ 499,030
SPEEDAIRE 3FFE2 솔레노이드 공기 제어 밸브 120vac | AC9BBD 3FFE2-화씨 5도 ~ 120도12VA30의 PSI포장 된 스풀120 VAC플러그인₩ 542,167

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SPEEDAIRE 3FFR8 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 24vdc
₩ 785,872 /단위