항목 | 기계식 플로트 드레인 밸브 |
본체 재질 | 알류미늄 |
보울 용량 | 27.05 fl. 온스 |
최대. 압력 | 232의 PSI |
최소. 압력 | 145의 PSI |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 125도 |
전반적인 깊이 | 3-3 / 10 " |
전체 높이 | 5 1 / 10 " |
전체 폭 | 5.5 " |
파이프 크기 | 3 / 4 "NPT |
UPC | 190735620304 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | IE |
모델 | 최대. 압력 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38XT20 | 232의 PSI | 3-3 / 10 " | 6 3 / 5 " | 3 3 / 5 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 1,390,777 | |
38XT28 | 144의 PSI | 7-2 / 5 " | 6 3 / 5 " | 3 3 / 5 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 1,390,777 | |
38XT35 | 232의 PSI | 3-3 / 10 " | 5 1 / 10 " | 5.5 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 2,322,862 | |
38XT41 | 144의 PSI | 3-3 / 10 " | 5 1 / 10 " | 5.5 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 2,322,862 | |
38XT70 | 44 PSI | 7-2 / 5 " | 6 3 / 5 " | 3 3 / 5 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 1,394,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.