그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 바디 |
바브 크기 | 1 / 4 " |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
마감재 | 아연 도금 |
호스 연결 | 호스 바브 |
교환 유형 | 보편적 인 |
자재 | 황동 / 스틸 |
최대. 흐름 | CFM 35 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
씰 | NBR |
온도. 범위 | -40도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 8481803090 |
원산지 | CN |
모델 | 씰 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 온도. 범위 | 호스 연결 | 자재 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30E537 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 200도 F | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | CFM 35 | 400의 PSI | ₩ 98,210 | |
30E538 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 200도 F | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | CFM 35 | 400의 PSI | ₩ 105,717 | |
30E539 | HNBR | - | 3 / 8 " | -40도 ~ 200도 F | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | CFM 45 | 400의 PSI | ₩ 131,652 | |
30E540 | HNBR | - | 3 / 8 " | -40도 ~ 200도 F | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | CFM 45 | 400의 PSI | ₩ 147,577 | |
30E541 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 200도 F | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | CFM 35 | 400의 PSI | ₩ 98,052 | |
30E542 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 200도 F | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | CFM 35 | 400의 PSI | ₩ 106,295 | |
30E543 | HNBR | - | 3 / 8 " | -40도 ~ 200도 F | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | CFM 45 | 400의 PSI | ₩ 182,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.