SPEEDAIRE 퀵 커넥트 호스 커플링, 유니버셜
Speedaire 빠른 연결 호스 커플링은 자동차, 농업, 건설, 배관, 식품 및 음료 산업에서 호스 및 부속품을 연결하고 분리하는 데 사용되는 커넥터입니다. 이 범용 호스 커플링은 호스 및 피팅을 연결하고 분리하는 데 이상적입니다....나 효율성과 생산성 향상.더 읽기
스타일 | 모델 | 씰 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 온도. 범위 | 호스 연결 | 자재 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E544 | HNBR | - | 3 / 8 " | -40도 ~ 200도 F | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | CFM 45 | 400의 PSI | ₩ 182,087 | |
B | 30E539 | HNBR | - | 3 / 8 " | -40도 ~ 200도 F | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | CFM 45 | 400의 PSI | ₩ 131,652 | |
B | 30E537 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 200도 F | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | CFM 35 | 400의 PSI | ₩ 98,210 | |
A | 30E543 | HNBR | - | 3 / 8 " | -40도 ~ 200도 F | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | CFM 45 | 400의 PSI | ₩ 182,297 | |
A | 30E542 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 200도 F | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | CFM 35 | 400의 PSI | ₩ 106,295 | |
B | 30E540 | HNBR | - | 3 / 8 " | -40도 ~ 200도 F | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | CFM 45 | 400의 PSI | ₩ 147,577 | |
B | 30E538 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 200도 F | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | CFM 35 | 400의 PSI | ₩ 105,717 | |
A | 30E541 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 200도 F | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | CFM 35 | 400의 PSI | ₩ 98,052 | |
C | 30E728 | NBR | 3 / 8 " | 1 / 4 " | -40도 ~ 150도 F | 호스 바브 | 황동 / 스틸 | CFM 35 | 250의 PSI | ₩ 14,752 | |
D | 30E725 | NBR | - | 3 / 8 " | -40도 ~ 150도 F | (F) NPT | 황동 / 스틸 | CFM 45 | 250의 PSI | ₩ 26,425 | |
E | 30E730 | NBR | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 150도 F | (F) NPT | 황동 | CFM 35 | 250의 PSI | ₩ 20,387 | |
F | 30E731 | NBR | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 150도 F | (M) NPT | 황동 | CFM 35 | 250의 PSI | ₩ 20,387 | |
G | 30E720 | NBR | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 150도 F | (M) NPT | 황동 / 스틸 | CFM 35 | 250의 PSI | ₩ 15,172 | |
G | 30E722 | NBR | - | 3 / 8 " | -40도 ~ 150도 F | (M) NPT | 황동 / 스틸 | CFM 45 | 250의 PSI | ₩ 25,497 | |
D | 30E723 | NBR | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 150도 F | (F) NPT | 황동 / 스틸 | CFM 35 | 250의 PSI | ₩ 27,300 | |
D | 30E726 | NBR | - | 3 / 8 " | -40도 ~ 150도 F | (F) NPT | 황동 / 스틸 | CFM 45 | 250의 PSI | ₩ 26,022 | |
D | 30E724 | NBR | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 150도 F | (F) NPT | 황동 / 스틸 | CFM 35 | 250의 PSI | ₩ 14,840 | |
C | 30E727 | NBR | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40도 ~ 150도 F | 호스 바브 | 황동 / 스틸 | CFM 35 | 250의 PSI | ₩ 16,555 | |
C | 30E729 | NBR | 3 / 8 " | 3 / 8 " | -40도 ~ 150도 F | 호스 바브 | 황동 / 스틸 | CFM 45 | 250의 PSI | ₩ 25,707 | |
G | 30E721 | NBR | - | 3 / 8 " | -40도 ~ 150도 F | (M) NPT | 황동 / 스틸 | CFM 45 | 250의 PSI | ₩ 25,847 | |
G | 30E719 | NBR | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 150도 F | (M) NPT | 황동 / 스틸 | CFM 35 | 250의 PSI | ₩ 15,050 |
퀵 커넥트 호스 커플링, 유니버셜
Speedaire 빠른 연결 커플링은 빈번한 연결 및 분리가 필요한 장비와 유체 라인을 결합하도록 설계된 커넥터 또는 피팅입니다. 중부하 작업에 적합하고 유연하여 부드러운 금속에 비해 손상 저항이 더 크고 작동 온도 범위가 넓습니다. 이러한 커플링은 소켓이라고도 하며 커플링 플러그를 사용하여 공기, 물 또는 유체 라인에 도구를 부착합니다. 1/4 및 3/8인치 바브 크기로 제공되는 다양한 커플링 중에서 선택하십시오.
특징
- Speedaire 빠른 연결 호스 커플링에는 누출을 방지하기 위한 니트릴 씰이 있습니다.
- 황동/스테인리스 스틸 구조로 구조적 강성과 내구성을 높였습니다.
- 이 Speedaire 호스 커플링의 유량은 최대 45cfm입니다.
- 작동 압력 범위는 250~400 PSI입니다.
- Speedaire 퀵 커넥트 호스 커플링은 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 아연 도금 마감 처리가 되어 있습니다.
자주 묻는 질문
Speedaire 퀵 커넥트 호스 커플링의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
화씨 -40도에서 150도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
이 호스 커플링에는 어떤 유형의 밸브가 사용됩니까?
Speedaire 빠른 연결 호스 커플링에는 포핏형 밸브가 있어 호스 커플링을 빠르고 편리하게 연결 및 분리할 수 있습니다.
Speedaire 퀵 커넥트 호스 커플링에는 어떤 유형의 피팅이 제공됩니까?
Speedaire 퀵 커넥트 호스 커플링은 유체 흐름 제어를 위한 MNPT/FNPT 또는 호스 바브 피팅을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배관 니들 밸브
- 끌
- 타코미터
- 전자기 리프트
- 바닥 매트
- 선반 및 보관 랙
- 실험실 장비
- 와이어코넥터
- 소방장비
- 우물펌프
- WEILER 4 "크림프 와이어 컵 브러시, 탄소강
- BEST 코어 교환식 키홈 7 핀
- AMERICAN WELDQUIP 용접기 전원 케이블
- ENPAC 유출 방지기 배수 커버
- HOFFMAN Spectra Cool N36 시리즈 좁은 실외 인클로저 에어컨
- WATTS LFLL40XL 확장 입구 생크 온도 및 압력 릴리프 밸브
- EATON StackLight 기본 모듈
- APPROVED VENDOR 아이 탑
- ANSELL 74-301 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
- ULTRATECH Ultra Containment Berms, 모듈식