그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 플러그 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
호스 연결 | (F) NPT |
교환 유형 | 산업(공업) |
자재 | 황동 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 | NBR |
온도. 범위 | -40도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | CN |
모델 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 마감재 | 호스 연결 | 자재 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30E545 | - | 1 / 4 " | - | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 1 / 4 " | ₩ 24,412 | |
30E546 | - | 1 / 4 " | - | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | ₩ 34,072 | |
30E547 | - | 1 / 4 " | - | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | ₩ 23,555 | |
30E548 | - | 1 / 4 " | - | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 1 / 4 " | ₩ 20,632 | |
30E549 | - | 1 / 4 " | - | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | ₩ 23,800 | |
30E550 | - | 1 / 4 " | - | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | ₩ 18,620 | |
30E551 | - | 3 / 8 " | - | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | ₩ 22,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.