항목 | 호스 피팅에 밀어 |
바브 크기 | 1/4 |
피팅 크기 | 1/4 (F) NPT |
피팅 스타일 | 직진 |
육각 머리 크기 (인치) | 9/16 |
육각 크기 | 9 / 16 " |
호스 ID | 1 / 4 " |
호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
자재 | 6061-T6 알루미늄 |
최대 일의 압박감 | 300 PSI |
NPT 크기 | 1/4 인치 |
압력 등급 | 300 PSI |
스레드 크기 | 1 / 4 " |
나사 유형 | (F) NPT |
타입 | 직진 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 7609000000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.