항목 | 에어캐리탱크 |
마감재 | 코팅 된 녹색 분말 |
높이 | 12 " |
길이 | 16 " |
매니 폴드 재질 | 황동 |
자재 | 강철 |
포트 | 2 |
탱크 용량 | 5 갤런 |
탱크 Dia. | 10 입력 |
탱크 타입 | 비행기 |
폭 | 10 " |
사용 압력 | 125 PSI |
선박 중량 (kg) | 8.19 |
선박 높이 (cm) | 32 |
선박 길이 (cm) | 46.74 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 7311000090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.