항목 | 공기총 |
공기 소비 | 48SCFM |
본체 재질 | 알류미늄 |
바디 스타일 | 권총 그립 |
색상 | 알루미늄과 블랙 |
확장 크기 | 36 " |
인 레트 크기 | 1/4 "(F) NPT |
맥스. dBA | 99 |
맥스. 입구 압력 | 120의 PSI |
대통 주둥이 | 안전 |
노즐 길이 | 1-3 / 4 " |
출구 크기 | 1 / 2-20 "UNF |
산출 | 2.9LbF |
전체 길이 | 42.5 " |
트리거 | 지레 |
선박 중량 (kg) | 0.6 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 공기 소비 | 맥스. dBA | 출구 크기 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TEH2 | 35SCFM | 97 | 7/16 "(F) NPT | 1.92LbF | 5.5 " | ₩ 41,195 | ||
2TEH3 | 35SCFM | 97 | 1 / 2-20 "UNF | 1.92LbF | 17.5 " | ₩ 141,925 | ||
2TEH5 | 35SCFM | 97 | 1 / 2-20 "UNF | 1.92LbF | 41.5 " | ₩ 88,112 | ||
2TEH9 | 48SCFM | 99 | 1 / 2-20 "UNF | 2.9LbF | 6.5 " | ₩ 62,247 | ||
2TEJ2 | 48SCFM | 99 | 1 / 2-20 "UNF | 2.9LbF | 30.5 " | ₩ 70,612 | ||
2TEJ4 | 48SCFM | 99 | 1 / 2-20 "UNF | 2.9LbF | 54.5 " | ₩ 95,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.