항목 | 공기총 |
공기 소비 | 11SCFM |
본체 재질 | 크롬 도금 알루미늄 |
바디 스타일 | 엄지 레버 |
색상 | 크롬 |
인 레트 크기 | 1/4 "(F) NPT |
맥스. 입구 압력 | 150의 PSI |
대통 주둥이 | 안전 |
노즐 길이 | 3 / 4 " |
출구 크기 | 1/8 "(F) NPT |
산출 | 90의 PSI |
전체 길이 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 10.49 |
선박 길이 (cm) | 13 |
선박 폭 (cm) | 10.01 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 공기 소비 | 본체 재질 | 맥스. dBA | 출구 크기 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22YK46 | 8SCFM | 크롬 도금 알루미늄 | - | 1/8 "(F) NPT | 3.75 " | ₩ 9,450 | ||
22YK50 | 11SCFM | 크롬 도금 아연 | - | 1/8 "(F) NPT | 5" | ₩ 12,932 | ||
22YK51 | 11SCFM | 크롬 도금 아연 | - | 1/8 "(F) NPT | 5.25 " | ₩ 13,527 | ||
22YK53 | 26SCFM | 크롬 도금 아연 | - | 1/4 "(F) NPT | 6.5 " | ₩ 31,885 | ||
22YK54 | 9 SCFM | 크롬 도금 아연 | 96 | 1/4 "(F) NPT | 26 " | ₩ 24,220 | ||
22YK55 | 9 SCFM | 크롬 도금 아연 | 94.5 | 1/4 "(F) NPT | 38 " | ₩ 28,997 | ||
22YK56 | 9 SCFM | 크롬 도금 아연 | 95 | 1/4 "(F) NPT | 50 " | ₩ 43,067 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.