항목 | 공기 차단 도구 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
아버 홀 | 3 / 8 " |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 4 |
CFM @ 완전 부하 | 19 |
Duty | 일반 |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 22,000 RPM |
가드 재질 | 금속 |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
주택 자재 | 알류미늄 |
HP | 0.5 |
레버 유형 | 안전 |
최소 호스 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 7.5 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
속도 제어 | 가능 |
스핀들 직경 | 21.5mm |
가변 속도 | 가능 |
휠 지름 | 3" |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8467111080 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.