항목 | 에어 폴리 셔 / 버퍼 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 3.2 |
CFM @ 완전 부하 | 24 |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 2500 |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 12 " |
패드 크기 | 7" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | 5 / 8 "-11 |
UPC | 190735605479 |
선박 중량 (kg) | 2.48 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.