항목 | 리드 스위치 세트 |
디스플레이 | LED |
외함 유형 | IP67 |
보어 직경 용. | 50, 63, 80, 100 mm |
함수 | 일반적으로 열려 |
리드 길이 | 10ft. |
스위칭 전류 | 40 mA |
스위칭 전압 | 24 VDC |
온도. 범위 | 14 ~ 140 F |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 함수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
19D998 | NPN | ₩ 162,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.