항목 | 그리퍼 |
본체 재질 | 알류미늄 |
폐쇄 폭 | 60mm |
손가락 재질 | 탄소강 |
높이 | 56mm |
길이 | 44mm |
맥스. 동작 주파수 | 60 cpm |
최대 압력 | 87 PSI |
개방 폭 | 68mm |
작동 온도 범위 | -10에서 60 C까지 |
포트 크기 | M5 X 0.8 |
타입 | 4 개 손가락, 평행 |
폭 | 56mm |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.