플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

스피어 밸브 RCX-0750-S 전환 부싱, 3/4인치 크기, CPVC | AE6NVW 5UEP0 / RCX-0750-S GR

SPEARS VALVES RCX-0750-S 전환 부싱, 3/4인치 크기, CPVC

재고 있음 있음
항목: AE6NVW 모델: RCX-0750-S크로스 참조: 5UEP0 / RCX-0750-S GR

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 7,490 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목전환 부싱, CTS
본체 재질CPVC
색상
연결 유형IPS 스피 곳 x CTS 허브
최대. 압력400 psi @ 73도 F
최대 온도180도 F
파이프 크기3 / 4 "
스케쥴SDR 11

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)15.24
HS 코드3917400090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델색상연결 유형최대. 압력최대 온도파이프 크기스케쥴가격
스피어스 밸브 RCX-1000-S 전환 부싱, 1인치 크기, CPVC | AE6NVX 5UEP1 / RCX-1000-S GR RCX-1000-SIPS 스피 곳 x CTS 허브400 psi @ 73도 F180도 F1"SDR 11₩ 7,787
스피어스 밸브 RCX-1500-S 전환 부싱, 1-1/2인치 크기, CPVC | AE6NVY 5UEP2 / RCX-1500-S GR RCX-1500-SIPS 스피 곳 x CTS 허브400 psi @ 73도 F180도 F1.5 "SDR 11₩ 11,497
스피어스 밸브 RCX-2000-S 전환 부싱, 2인치 크기, CPVC | AE6NVZ 5UEP3 / RCX-2000-S GR RCX-2000-SIPS 스피 곳 x CTS 허브400 psi @ 73도 F180도 F2"SDR 11₩ 13,265
스피어 밸브 4140-005 전환 부싱, IPS 마개 x CTS 소켓, 1/2 크기, CPVC | AF7PLU 22EX85 4140-005베이지 / 탄IPS X CTS 허브600의 PSI200도 F1 / 2 "40₩ 38,762
스피어스 밸브 4140-007 전환 부싱, IPS 마개 x CTS 소켓, 3/4 크기, CPVC | AF7PLV 22EX86 4140-007베이지 / 탄IPS X CTS 허브480 PSI200도 F3 / 4 "40₩ 39,865
스피어 밸브 4140-010 전환 부싱, IPS x 마개 x 소켓, 1개 크기, CPVC | AF7PLW 22EX87 4140-010베이지 / 탄IPS X CTS 허브450의 PSI200도 F1"40₩ 39,025
스피어 밸브 4140-012 전환 부싱, IPS 마개 x CTS 소켓, 1-1/4 크기, CPVC | AF7PLX 22EX88 4140-012베이지 / 탄IPS X CTS 허브370의 PSI200도 F1.25 "40₩ 56,367

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SPEARS VALVES RCX-0750-S 전환 부싱, 3/4인치 크기, CPVC
₩ 7,490 /단위