그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전환 부싱, CTS |
본체 재질 | CPVC |
색상 | 베이지 / 탄 |
컴플라이언스 | 부식성 폐기물에 대한 NSF CW 인증, IAPMO IGC 210 및 ICC-ES PMG-1018 |
연결 유형 | IPS X CTS 허브 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
최대. 압력 | 480 PSI |
최대 온도 | 200도 F |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
스케쥴 | 40 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3917400090 |
모델 | 색상 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 파이프 크기 | 스케쥴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCX-0750-S | 탄 | IPS 스피 곳 x CTS 허브 | 400 psi @ 73도 F | 180도 F | 3 / 4 " | SDR 11 | ₩ 7,490 | |
RCX-1000-S | 탄 | IPS 스피 곳 x CTS 허브 | 400 psi @ 73도 F | 180도 F | 1" | SDR 11 | ₩ 7,787 | |
RCX-1500-S | 탄 | IPS 스피 곳 x CTS 허브 | 400 psi @ 73도 F | 180도 F | 1.5 " | SDR 11 | ₩ 11,497 | |
RCX-2000-S | 탄 | IPS 스피 곳 x CTS 허브 | 400 psi @ 73도 F | 180도 F | 2" | SDR 11 | ₩ 13,265 | |
4140-005 | 베이지 / 탄 | IPS X CTS 허브 | 600의 PSI | 200도 F | 1 / 2 " | 40 | ₩ 38,762 | |
4140-010 | 베이지 / 탄 | IPS X CTS 허브 | 450의 PSI | 200도 F | 1" | 40 | ₩ 39,025 | |
4140-012 | 베이지 / 탄 | IPS X CTS 허브 | 370의 PSI | 200도 F | 1.25 " | 40 | ₩ 56,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.