항목 | 팔꿈치, 45도 |
본체 재질 | CPVC |
색상 | 회색 |
컴플라이언스 | 부식성 폐기물에 대한 NSF CW 인증, IAPMO IGC 210 및 ICC-ES PMG-1018 |
연결 유형 | 허브 x 허브 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
최대. 압력 | 280 PSI |
최대 온도 | 200도 F |
파이프 크기 | 2" |
스케쥴 | 40 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 3917400090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.