항목 | 클린아웃 어댑터 |
본체 재질 | CPVC |
색상 | 회색 |
컴플라이언스 | 부식성 폐기물에 대한 NSF CW 인증, IAPMO IGC 210 및 ICC-ES PMG-1018 |
연결 유형 | FNPT x 스피 곳 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
최대. 압력 | 330 PSI |
최대 온도 | 200도 F |
파이프 크기 | 1.5 " |
스케쥴 | 40 |
UPC | 818273347148 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 3917400090 |
모델 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
P105X-020C | 280 PSI | 2" | - | RFQ
|
P105X-030C | 260의 PSI | 3" | - | RFQ
|
P105X-040C | 220의 PSI | 4" | - | RFQ
|
P105X-060C | 180의 PSI | 6" | - | RFQ
|
P105X-080C | - | - | ₩ 1,044,960 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.