JAMCO LV336-P5 이동식 테이블 1200파운드 36인치 길이
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모바일 테이블 |
캐스터 재질 | 우레탄 |
캐스터 크기 | 5 "x 1-1 / 4" |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 용접 강철 |
선반 수 | 1 |
전체 높이 | 30 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 67.5 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 캐스터 재질 | 캐스터 크기 | 부하 용량 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA236-Z8 | 반 공압 | 8 "X 3" | 1200의 파운드. | 2 | 34 " | 36 " | 24 " | ₩ 1,319,867 | |
LA248-Z8 | 반 공압 | 8 "X 3" | 1200의 파운드. | 2 | 34 " | 48 " | 24 " | ₩ 1,388,975 | |
LA336-Z8 | 반 공압 | 8 "X 3" | 1200의 파운드. | 2 | 34 " | 36 " | 30 " | ₩ 1,382,272 | |
LA348-Z8 | 반 공압 | 8 "X 3" | 1200의 파운드. | 2 | 34 " | 48 " | 30 " | ₩ 1,556,590 | |
LA360-Z8 | 반 공압 | 8 "X 3" | 1200의 파운드. | 2 | 34 " | 60 " | 30 " | ₩ 1,629,967 | |
LA372-Z8 | 반 공압 | 8 "X 3" | 1200의 파운드. | 2 | 34 " | 72 " | 30 " | ₩ 1,973,212 | RFQ
|
LA448-Z8 | 반 공압 | 8 "X 3" | 1200의 파운드. | 2 | 34 " | 48 " | 36 " | ₩ 1,682,030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.