그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | PVC |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | CPVC |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | 소켓 x FPT |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | 티 |
최대. 압력 | 235psi @ 73도 F |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
포트 | 소켓 / 파이프 |
씰 재질 | FKM |
시트 재질 | FKM |
줄기 재질 | PVC |
줄기 유형 | 폴리 |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 190도 |
UPC | 054211865965 |
밸브 구조 | 공 |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8481805090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.