그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤워 헤드 |
ADA 준수 | 아니 |
색상 / 마무리 | 세련된 크롬 |
연결 | 1 / 2 " |
깊이 | 2-9 / 32 " |
얼굴 지름 | 4 1 / 2 " |
유량 | 2.5gpm |
높이 | 9 15 / 32 " |
호스 길이 | 60 " |
자재 | 플라스틱 |
최대. 흐름 | 2.5gpm |
타입 | 5 제트 핸드 헬드 |
폭 | 4.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.