항목 | 샤워 헤드 |
ADA 준수 | 아니 |
색상 / 마무리 | 세련된 크롬 |
연결 | 1 / 2 " |
깊이 | 3-5 / 8 " |
얼굴 지름 | 5 1 / 2 " |
유량 | 2.5gpm |
높이 | 3.625 " |
자재 | 플라스틱 |
최대. 흐름 | 2.5gpm |
타입 | 5 제트 고정 |
폭 | 4.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 / 마무리 | 연결 | 깊이 | 얼굴 지름 | 높이 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-3010 | 4.25 " | 세련된 크롬 | 1 / 2 " | 2-9 / 32 " | 4 1 / 2 " | 9 15 / 32 " | 플라스틱 | 5 제트 핸드 헬드 | ₩ 124,040 | ||
VS-3014 | 3.75 " | 세련된 크롬 | 1 / 2 " | 2-3 / 8 " | 3 3 / 4 " | 9.375 " | 플라스틱 | 5 제트 핸드 헬드 | ₩ 150,307 | ||
S-3011 | 4.5 " | 세련된 크롬 | 1 / 2 " | 3-1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 3 15 / 32 " | 플라스틱 | 5 제트 고정 | ₩ 120,417 | ||
S-2460 | - | 크롬 도금 | 1/2 (F) NPT | - | 2" | - | 황동 | 월 마운트 | ₩ 477,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.