SPEAKMAN S-9222-CA-E 금속, 플라스틱, SS 욕실 수전, 센서 핸들 유형
항목: CD2HKM
모델: S-9222-CA-E교차 참조: 46AE75
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 욕실 수도꼭지 |
ADA 준수 | 가능 |
본체 재질 | 금속, 플라스틱, 스테인리스 스틸 |
연결 | 3/8 "압축 |
배수 유형 | 없음 |
수도꼭지 작동 | 감지기 |
흐름 출구 유형 | 스프레이 |
유량 | 0.50 GPM |
녹색 인증 또는 기타 인정 | WaterSense 승인 |
핸들 타입 | 없음 |
높이 | 12 " |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 8" |
실장 형 | 표면 |
핸들 수 | 0 |
구멍 수 | 3 |
전원 | AC 전원 |
주거, 상업 | Commercial |
센서 범위 | 6 "~ 8" |
셰이프 | 구즈넥 |
주둥이 길이 | 5.187 " |
온도 제어 | 예 |
밸브 타입 | 압축 |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 3.33 |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 본체 재질 | 연결 | 핸들 수 | 구멍 수 | 전원 | 센서 범위 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-3004-FC-LD | 갑판 | 황동 | 1/2 "NPSM | 2 | 3 | - | - | - | ₩ 612,412 | ||
S-8720-CA-E | 표면 | 금속, 플라스틱, 스테인리스 스틸 | 3/8 "압축 | - | 3 | 배터리 | 5 "~ 7" | 낮은 아크 | - | RFQ
| |
S-9100-CA-E | 표면 | 금속, 플라스틱, 스테인리스 스틸 | 3/8 "압축 | - | 1 | 배터리 | 6 "~ 8" | 구즈넥 | - | RFQ
| |
S-8701-CA-E | 표면 | 금속, 플라스틱, 스테인리스 스틸 | 3/8 "압축 | - | 1 | 배터리 | 5 "~ 7" | 낮은 아크 | - | RFQ
| |
S-8721-CA-E | 표면 | 금속, 플라스틱, 스테인리스 스틸 | 3/8 "압축 | - | 3 | 배터리 | 5 "~ 7" | 낮은 아크 | - | RFQ
| |
S-8810-CA-E | 표면 | 금속, 플라스틱, 스테인리스 스틸 | 3/8 "압축 | - | 1 | AC 전원 | 5 "~ 7" | 낮은 아크 | - | RFQ
| |
S-8822-CA-E | 표면 | 금속, 플라스틱, 스테인리스 스틸 | 3/8 "압축 | - | 3 | AC 전원 | 5 "~ 7" | 낮은 아크 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.