SOUTHWIRE COMPANY FMD0292900 구리선, 0.5mm 크기, 검정색
항목: CG6FPZ
모델: FMD0292900
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구리 와이어 |
가닥 수 | 16 |
크기 | 0.5제곱미터 mm |
원산지 | US |
모델 | 도체 수 | 가닥 수 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
26977905 | - | 1 | 18Awg | - | RFQ
|
26988604 | - | 1 | 16Awg | - | RFQ
|
F240031200 | - | 7 | 24 AWG | - | RFQ
|
F220241200 | - | 7 | 22Awg | - | RFQ
|
F202491209 | - | 7 | 20Awg | - | RFQ
|
F18047 $ 100 | - | 7 | 18Awg | - | RFQ
|
F160301200 | - | 26 | 16Awg | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.