SOUTHWIRE COMPANY F160301200 구리선, 26 가닥, 16 Awg, 검은색
항목: CG6FFY
모델 : F160301200
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구리 와이어 |
가닥 수 | 26 |
크기 | 16Awg |
원산지 | US |
모델 | 도체 수 | 가닥 수 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
26977905 | - | 1 | 18Awg | - | RFQ
|
26988604 | - | 1 | 16Awg | - | RFQ
|
F240031200 | - | 7 | 24 AWG | - | RFQ
|
F220241200 | - | 7 | 22Awg | - | RFQ
|
F202491209 | - | 7 | 20Awg | - | RFQ
|
F18047 $ 100 | - | 7 | 18Awg | - | RFQ
|
F140620700 | - | 1 | 14 AWG | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.