SOUTHWIRE COMPANY 59754502 Metal Clad Armored 케이블, 6 컨덕터, 14 Awg
항목: CG6HCR
모델 : 59754502
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 금속 클래드 기갑 케이블 |
절연 두께 | 15 천 |
도체 수 | 6 |
가닥 수 | 1 |
크기 | 14 AWG |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 좌초 / 단선 | 자켓 색상 | 맥스. 암페어 | 와이어 크기 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 가닥 수 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68579201 | 고체 | 은 | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 접지 | - | - | ₩ 368,532 | ||
68579202 | 고체 | 은 | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 접지 | - | - | ₩ 1,578,570 | ||
68582621 | 고체 | 은 | 15 | 14 AWG | 0.464 " | 3 접지 | - | - | ₩ 94,150 | ||
68582622 | 고체 | 은 | 15 | 14 AWG | 0.464 " | 3 접지 | - | - | ₩ 171,097 | ||
68579221 | 고체 | 은 | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 접지 | - | - | ₩ 75,652 | ||
68579222 | 고체 | 은 | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 접지 | - | - | ₩ 144,270 | ||
68579223 | 고체 | 은 | 15 | 14 AWG | 0.439 " | 2 접지 | - | - | ₩ 253,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.