그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서모 스탯 와이어 |
케이블 유형 | 솔리드 컨덕터 |
게이지 / 도체 | 18/6 |
자켓 색상 | 백 |
최대 온도 | 60 C |
공칭 외부 직경. | 0.199 " |
도체 수 | 6 |
패키지 종류 | 스풀 |
평점 | CL2P |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 250 |
타입 | 플레 넘 등급 |
전압 | 300 |
와이어 크기 | 18 AWG |
선박 중량 (kg) | 4.66 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 케이블 유형 | 게이지 / 도체 | 타입 | 전압 | 와이어 크기 | 항목 | 자켓 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56489201 | 500 | 솔리드 컨덕터 | 18/2 | 플레 넘 등급 | 300 | 18 AWG | 서모 스탯 와이어 | 백 | ₩ 287,682 | ||
56489301 | 500 | 솔리드 컨덕터 | 18/3 | 플레 넘 등급 | 300 | 18 AWG | 서모 스탯 와이어 | 백 | ₩ 352,380 | ||
56489401 | 250 | 솔리드 컨덕터 | 18/4 | 플레 넘 등급 | 300 | 18 AWG | 서모 스탯 와이어 | 백 | ₩ 252,927 | ||
56489901 | 250 | 솔리드 컨덕터 | 18/8 | 플레 넘 등급 | 300 | 18 AWG | 서모 스탯 와이어 | 백 | ₩ 399,472 | ||
65676902 | 250 | 비 플레 넘 | 18 | CL2 | 150 | 18 AWG | 온도 조절기 케이블 | 갈색 | ₩ 222,407 | ||
64162102 | 500 | 비 플레 넘 | 18 | CL2 | 150 | - | 온도 조절기 케이블 | 갈색 | ₩ 195,090 | ||
55020102 | 250 | 비 플레 넘 | 18 | CL2 | 150 | - | 온도 조절기 케이블 | 갈색 | ₩ 290,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.