DAYTON 푸시 버튼 작동기를 해제하기 위해 돌리기
스타일 | 모델 | 기본 소재 | 베젤 | 헤드 재료 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30G118 | 금속 | 크롬 다이 캐스트 알루미늄 | 알류미늄 | 30mm 직경 버섯 | ₩ 21,595 | |
B | 30G120 | 금속 | 크롬 다이 캐스트 알루미늄 | 알류미늄 | 40mm 직경 버섯 | ₩ 24,447 | |
C | 30G119 | 플라스틱 | 이중 절연 플라스틱 | 플라스틱 | 40mm 직경 버섯 | ₩ 34,842 | |
D | 30G121 | 플라스틱 | 이중 절연 플라스틱 | 플라스틱 | 60mm 직경 버섯 | ₩ 22,452 | |
E | 30G117 | 플라스틱 | 이중 절연 플라스틱 | 플라스틱 | 30mm 직경 버섯 | ₩ 23,030 |
푸시 버튼 조작자 해제로 전환
Dayton 비상 푸시 버튼 오퍼레이터는 유압 리프트, 프레스 등과 같은 산업 장비의 시작 또는 종료 애플리케이션을 제어하는 데 이상적입니다. 이 비조명 푸시 버튼은 손잡이가 원래 위치로 돌아올 때까지 버튼을 눌린 모드로 유지하는 "유지된 푸시" 또는 "돌려 놓기" 유형의 동작을 허용하는 빨간색 버섯 머리가 특징입니다. 일부 모델에는 전기 충격으로부터 사용자와 장비를 보호하는 이중 절연 베젤이 장착되어 있습니다. 또한 IEC, CSA, UL 및 CE 표준을 준수하며 30, 40 및 60mm 헤드 직경으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키리스 액세스 제어 잠금
- 사서함 게시물
- 편광 안전 안경
- 포크 장착형 브러시 스위퍼
- 도크 레벨러
- 테스크 조명
- 하드웨어 공급
- 샌딩 액세서리
- 윤활유
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- APPROVED VENDOR 산업용 써모 웰
- SMC VALVES PVC 인라인 볼 밸브, FNPT x FNPT
- LITTLE GIANT 정원 트럭 2000 Lb.
- KENNEDY VTC 시리즈 스프링 클립
- USA SEALING EPDM 플랜지 개스킷, 외경 3인치, 검정색
- SPEARS VALVES Evertuff 잔디 스윙 조인트 감소 어댑터, Mipt x Spigot
- POWER FIRST 조명 연장 코드
- DEWALT 마른 벽에서 나온 삽입 비트
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, E70M, 탄성 커플링