SOLO
필터
안전
4900599
옥외 장비
458-롤어바웃305-A456V302-B302-A301FB301-FA301-B301-A307-B305-B307-A
솔로 소개
Solo는 배낭, 휴대용 및 한손 압축 분무기의 선도적인 혁신자입니다. 광범위한 카탈로그에는 살포기, 미스트 및 공기 송풍기 및 차단기가 포함됩니다. 독주 배낭 분무기 대형 및 소형 분무 응용 분야를 위해 유연하고 인체 공학적으로 설계되었습니다. 이 백팩 분무기는 최대 90psi까지 증가된 압력 기능을 제공하는 고성능 피스톤 펌프를 특징으로 합니다. 더 쉽게 채우고 청소할 수 있을 뿐만 아니라 안정성을 제공하기 위해 초대형 탱크 입구가 있는 견고한 금속 프레임으로 제공됩니다. 콘크리트, 강철, 아스팔트, 주철 및 석재를 절단하기 위해 브랜드는 산업 등급을 제공합니다. 절단 톱. 이 절단 톱은 정격 출력이 4kW인 XNUMX행정 엔진을 갖추고 있어 매우 낮은 배출 속도로 높은 출력을 생성합니다. 다양한 절단 톱, 압력 물 탱크, 에어필터, 필터 카트리지, 점화 플러그 및 캡 개스킷 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 손톱 및 톱마
- HVAC 제어 장치
- 실험실 보관 및 운송
- 푸시 버튼
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 케이블 스웨이 징 도구
- 압력 스위치 액세서리
- 전기 가위
- 슬럼프 테스트
- 유연한 실린더 혼
- SPENCE 주철 직동 식 압력 조절기, D50 시리즈
- EAGLE 디콘 풀
- GRAINGER 납땜 팁, 끌
- TRACERLINE UV 누출 감지 염료, 1갤런 크기
- GORLITZ 케이블 다운헤드
- PASS AND SEYMOUR 전원 콘센트 콘센트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 9/16-16 Un
- VESTIL PRDC 시리즈 팔레트 랙 드럼 크래들
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, 플랜지 브래킷, 볼 베어링
- KRYTOX GPL 221 시리즈 부식 방지 그리스