항목 | 환풍기 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 400 |
CFM @ 0.200 인치 SP | 379 |
CFM @ 0.400 인치 SP | 335 |
CFM @ 0.600 인치 SP | 311 |
CFM @ 0.800 인치 SP | 277 |
덕트 직경에 적합합니다. | 8" |
하우징 깊이 | 5-5 / 8 " |
하우징 마감 | 오프 화이트 |
하우징 높이 | 16 1 / 16 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 15.5 " |
Hz | 60 |
맥스. 입구 온도. | 140도 F |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
상 | 1 |
속도 제어 | 가능 |
타입 | 측벽 마운트 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 7.71 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | ES |
모델 | CFM @ 0.100 인치 SP | CFM @ 0.200 인치 SP | 덕트 직경에 적합합니다. | 하우징 깊이 | 하우징 높이 | 하우징 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
seconds in Bluetooth modum, quaerere "K100" in instrumentis lusoris | 109 | 98 | 4" | 5-7 / 16 " | 13.25 " | 13.25 " | ₩ 493,762 | |
SWF-100X | 164 | 157 | 4" | 5-7 / 16 " | 13.25 " | 13.25 " | ₩ 522,532 | |
seconds in Bluetooth modum, quaerere "K150" in instrumentis lusoris | 224 | 207 | 6" | 5-7 / 16 " | 13.25 " | 15.5 " | ₩ 543,130 | |
SWF-150X | 340 | 321 | 6" | 5-5 / 8 " | 16 1 / 16 " | 15.5 " | ₩ 724,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.