항목 | 인라인 원심 덕트 팬 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 618 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 604 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 595 |
CFM @ 0.200 인치 SP | 581 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 570 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 540 |
CFM @ 0.400 인치 SP | 529 |
CFM @ 0.450 인치 SP | 518 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 510 |
CFM @ 0.600 인치 SP | 473 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 450 |
CFM @ 0.800 인치 SP | 427 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 390 |
CFM @ 1.200 인치 SP | 335 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 297 |
덕트 직경에 적합합니다. | 10 " |
플랜지 폭 | 1" |
높이 | 8.5 " |
하우징 Dia. | 13-1 / 8 " |
하우징 마감 | 검은 에폭시 코팅 |
주택 자재 | 직류 전기를 통한 금속 |
Hz | 60 |
입구 및 출구 Dia. | 10 " |
길이 | 13.125 " |
맥스. 암페어 | 1.78 |
맥스. 입구 온도. | 140도 F |
최대 와트 수 | 214 |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 RPM | 3045 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
속도 제어 | 가능 |
전압 | 115 |
폭 | 13.125 " |
선박 중량 (kg) | 6.91 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 43.69 |
선박 폭 (cm) | 44.7 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | ES |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.100 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | 덕트 직경에 적합합니다. | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
키트 -PV100X | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | ₩ 462,000 | ||
키트 -PV100X-DV | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | ₩ 521,115 | ||
키트 -PV200-DV | 239 | 402 | 383 | 179 | 85 | 8" | 8.5 " | 13.125 " | ₩ 740,757 | ||
PV-100X | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | ₩ 429,327 | ||
PV-125X | 110 | 206 | 197 | 88 | 33 | 5" | 7.625 " | 9.5 " | ₩ 437,342 | ||
PV-150X | 233 | 390 | 374 | 193 | 110 | 6" | 8.5 " | 13.125 " | ₩ 535,955 | ||
PV-200X | 360 | 544 | 526 | 312 | 230 | 8" | 8.5 " | 13.125 " | ₩ 767,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.