항목 | 인라인 원심 덕트 팬 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 206 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 197 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 190 |
CFM @ 0.200 인치 SP | 177 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 170 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 153 |
CFM @ 0.400 인치 SP | 146 |
CFM @ 0.450 인치 SP | 141 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 135 |
CFM @ 0.600 인치 SP | 121 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 110 |
CFM @ 0.800 인치 SP | 103 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 88 |
CFM @ 1.200 인치 SP | 57 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 33 |
덕트 직경에 적합합니다. | 5" |
플랜지 폭 | 1" |
높이 | 7.625 " |
하우징 Dia. | 9-1 / 2 " |
하우징 마감 | 검은 에폭시 코팅 |
주택 자재 | 직류 전기를 통한 금속 |
Hz | 60 |
입구 및 출구 Dia. | 5" |
길이 | 9.5 " |
맥스. 암페어 | 0.708 |
맥스. 입구 온도. | 140도 F |
최대 와트 수 | 85 |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 RPM | 2745 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
속도 제어 | 가능 |
전압 | 115 |
폭 | 9.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.2 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 35.31 |
선박 폭 (cm) | 36.58 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | ES |
A.
A. 이 팬 속도는 전압 또는 주파수 제어 조정기를 사용하여 제어할 수 있습니다.
A. 주요 요인에는 공기 흐름 요구 사항, 덕트 직경, 용도, 장착 옵션, 모터 사양, 속도 제어, 작동 조건, 에너지 효율성 및 소음 수준이 포함됩니다.
프로덕트 | 모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.100 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | 덕트 직경에 적합합니다. | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
키트 -PV100X | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | ₩ 420,542 | ||
키트 -PV100X-DV | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | ₩ 492,432 | ||
키트 -PV200-DV | 239 | 402 | 383 | 179 | 85 | 8" | 8.5 " | 13.125 " | ₩ 680,312 | ||
PV-100X | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | ₩ 398,685 | ||
PV-150X | 233 | 390 | 374 | 193 | 110 | 6" | 8.5 " | 13.125 " | ₩ 496,650 | ||
PV-200X | 360 | 544 | 526 | 312 | 230 | 8" | 8.5 " | 13.125 " | ₩ 706,335 | ||
PV-250X | 450 | 618 | 604 | 390 | 297 | 10 " | 8.5 " | 13.125 " | ₩ 802,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.