항목 | 덕트 팬 배기 키트 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 293/218 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 281/202 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 273/193 |
CFM @ 0.200 인치 SP | 261/171 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 250/163 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 227/128 |
CFM @ 0.400 인치 SP | 222/119 |
CFM @ 0.450 인치 SP | 215/112 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 206/105 |
CFM @ 0.600 인치 SP | 165/70 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 131/24 |
CFM @ 0.800 인치 SP | 110 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 35 |
덕트 직경에 적합합니다. | 6" |
플랜지 폭 | 1.25 " |
높이 | 8.375 " |
하우징 Dia. | 7-7 / 8 " |
하우징 마감 | 오프 화이트 |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
Hz | 60 |
입구 및 출구 Dia. | 6" |
길이 | 7.875 " |
맥스. 암페어 | 0.542 |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
최대 와트 수 | 65 |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 RPM | 2289 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
속도 제어 | 가능 |
전압 | 120 |
폭 | 7.88 " |
선박 중량 (kg) | 10.09 |
선박 높이 (cm) | 41.66 |
선박 길이 (cm) | 51.82 |
선박 폭 (cm) | 51.31 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | ES |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
키트 -TD150L | ₩ 971,652 | ||
키트 -TD150H | ₩ 863,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.