항목 | 공압 오일 필터 |
보울 재질 | 탄소강 |
드레인 포트 크기 | 4 인치 MNPT |
배수 유형 | Manual |
필터 등급 | 0.3 마이크론 |
주택 자재 | 탄소강 |
최대. 흐름 | CFM 500 |
최대. 압력 | 14.7의 PSI |
최대 온도 | 화씨 40도 ~ 220도 |
전체 높이 | 31.12 " |
전체 폭 | 14 " |
파이프 크기 | 4 인치 MNPT |
선박 중량 (kg) | 33.38 |
선박 높이 (cm) | 85.34 |
선박 길이 (cm) | 44.96 |
선박 폭 (cm) | 40.13 |
HS 코드 | 8421290015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDL-PSG848-100HC | CFM 50 | 4의 PSI | 6.75 " | 7.31 " | 1 인치 FNPT | ₩ 667,012 | ||
HDL-PSG848-150HC | CFM 50 | 4의 PSI | 6.75 " | 7.31 " | 1-1 / 2 인치 FNPT | ₩ 691,092 | ||
HDL-PSG850 / 1-200HC | CFM 125 | 14.7의 PSI | 11.25 " | 8.75 " | 2 인치 FNPT | ₩ 1,183,875 | ||
HDL-PSG860 / 1-200HC | CFM 200 | 14.7의 PSI | 17.5 " | 8.75 " | 2 인치 FNPT | ₩ 1,392,177 | ||
HDL-PSG244 / 2-250C | CFM 300 | 14.7의 PSI | 16 " | 15.25 " | 2-1 / 2 인치 FNPT | ₩ 2,573,637 | ||
HDL-PSG344 / 2-300 | CFM 300 | 14.7의 PSI | 31.12 " | 14 " | 3 인치 MNPT | ₩ 5,007,030 | ||
HDL-PSG474 / 2-500 | CFM 800 | 14.7의 PSI | 38.12 " | 18.5 " | 5 인치 MNPT | ₩ 8,457,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.