그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 필터 요소 |
요소 재료 | 폴리 에스테르 |
송풍기 번호와 함께 사용 | RD6, 2EPR3, 2EPR4, 2EPR7, 2EPR8 |
높이 | 14.5 " |
내부 Dia. | 4-3 / 4 " |
외부 Dia. | 7-7 / 8 " |
타입 | 폴리 에스테르 |
선박 중량 (kg) | 2.36 |
선박 높이 (cm) | 23.88 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245P | 9.625 " | 6" | 9-3 / 4 " | 폴리 에스테르 | ₩ 336,735 | ||
275P | 9.625 " | 8" | 11-3 / 4 " | 폴리 에스테르 | ₩ 379,172 | ||
375P | 14.5 " | 8" | 11-3 / 4 " | 폴리 에스테르 | ₩ 568,732 | ||
377P | 14.5 " | 9" | 14-5 / 8 " | 폴리 에스테르 | ₩ 802,427 | ||
385P | 14.5 " | 14 " | 19-5 / 8 " | 폴리 에스테르 | ₩ 1,053,727 | ||
485P | 21.5 " | 14 " | 19-5 / 8 " | 폴리 에스테르 | ₩ 1,410,850 | ||
685P | 28.5 " | 14 " | 19-5 / 8 " | 폴리 에스테르 | ₩ 1,781,185 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.