그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 커플러 니플 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 1 / 2 " |
연결 유형 | NPTF |
마감재 | 아연 |
유량 | 12 GPM |
길이 | 2 37 / 64 " |
잠금 장치 | 공 |
최대. 압력 | 10,000의 PSI |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 200도 F |
씰 재질 | 좋은 |
끄다 | 가능 |
슬리브 소재 | 강철 |
스레드 크기 | 1 / 2 "-14 |
밸브 디자인 | 플러시 페이스 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 3.34 |
선박 길이 (cm) | 11.11 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 8481803090 |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 작동 온도 범위 | 씰 재질 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEAN8-8F | FNPT | 240gpm | - | 3000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 아가 | ₩ 46,725 | ||
PHN8-8F | FNPT | 14gpm | 1 23 / 32 " | 11,000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 아가 | ₩ 22,820 | ||
PHN8-8M | MNPT | 14gpm | 1 1 / 64 " | 11,000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 아가 | ₩ 22,067 | ||
빈 8-8F | NPTF | 14gpm | 2 3 / 32 " | 3000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 아가 | ₩ 83,545 | ||
VEAN8-8FV | FNPT | 14gpm | - | 3000의 PSI | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | 아가 | ₩ 113,557 | ||
빈 8-8M | NPTF | 14gpm | 2 15 / 32 " | 3000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 아가 | ₩ 88,427 | ||
VHN8-8F | NPTF | 14gpm | 1 63 / 64 " | 4000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 아가 | ₩ 45,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.