플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SMITH-COOPER S3414SP003B 스퀘어 헤드 플러그 3/8 인치 304 스테인레스 스틸 3000 Psi | AB3EJE 1RRK5

SMITH-COOPER S3414SP003B 사각 헤드 플러그 3/8인치 304 스테인리스 스틸 3000 Psi

재고 있음 있음
항목: AB3EJE 모델: S3414SP003B크로스 참조: 1RRK5

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 10,500 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스퀘어 헤드 플러그
본체 재질304 스테인레스 스틸
클래스3000
연결 유형MNPT
최대. 압력2570 psi @ 100도 F
맥스. 증기 압력1965 psi @ 350도 F
외부 Dia.43 / 64 "
파이프 크기3 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)1.78
선박 길이 (cm)13.97
선박 폭 (cm)6.86
HS 코드7307929000
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델본체 재질클래스최대. 압력맥스. 증기 압력외부 Dia.파이프 크기가격
SMITH-COOPER S3414SP001B 스퀘어 헤드 플러그 1/8 인치 304 스테인레스 스틸 3000 Psi | AB3EJC 1RRK1 S3414SP001B304 스테인레스 스틸30002570 psi @ 100도 F1965 psi @ 350도 F13 / 32 "1 / 8 "₩ 8,242
SMITH-COOPER S3414SP030B 사각 헤드 플러그 3 인치 304 스테인리스 스틸 3000 Psi | AB3EJN 1RRN3 S3414SP030B304 스테인레스 스틸30002570 psi @ 100도 F1965 psi @ 350도 F3.5 "3"₩ 154,892
SMITH-COOPER S3414SP040B 스퀘어 헤드 플러그 4 인치 304 스테인리스 스틸 3000 Psi | AB3EJP 1RRN5 S3414SP040B304 스테인레스 스틸30002570 psi @ 100도 F1965 psi @ 350도 F4.5 "4"₩ 291,865
SMITH-COOPER S3416SP001B 사각 헤드 플러그 1/8 인치 316 스테인리스 스틸 3000 Psi | AB3EPF 1RTK4 S3416SP001B316 스테인레스 스틸30003000 psi @ 100도 F2810 psi @ 350도 F13 / 32 "1 / 8 "₩ 8,872
SMITH-COOPER S3416SP002B 사각 헤드 플러그 1/4 인치 316 스테인리스 스틸 3000 Psi | AB3EPH 1RTK6 S3416SP002B316 스테인레스 스틸30003000 psi @ 100도 F2810 psi @ 350도 F35 / 64 "1 / 4 "₩ 9,030
SMITH-COOPER S3416SP003B 사각 헤드 플러그 3/8 인치 316 스테인리스 스틸 3000 Psi | AB3EPK 1RTK8 S3416SP003B316 스테인레스 스틸30003000 psi @ 100도 F2810 psi @ 350도 F43 / 64 "3 / 8 "₩ 6,825
SMITH-COOPER S3416SP010B 사각 헤드 플러그 1 인치 316 스테인리스 스틸 3000 Psi | AB3EPR 1RTL5 S3416SP010B316 스테인레스 스틸30003000 psi @ 100도 F2810 psi @ 350도 F1-21 / 64 "1"₩ 23,660

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SMITH-COOPER S3414SP003B 사각 헤드 플러그 3/8인치 304 스테인리스 스틸 3000 Psi
₩ 10,500 /단위