그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 트랙 롤러 |
기관 규정 준수 | 아브마 |
베어링 소재 | 합금강 |
베어링 유형 | 테이퍼 롤러 |
보어 직경. | 1.125 " |
동적 부하 용량 | 17,600 파운드 |
베어링 수 | 단일 행 |
롤러 직경 | 3.5 " |
롤러 재질 | 합금강 |
롤러 타입 | 플랜지 |
롤러 폭 | 2" |
정적 부하 용량 | 27,200 파운드 |
스터드 재질 | 합금강 |
타입 | 멍에 |
UPC | 7316576664366 |
선박 중량 (kg) | 2.31 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8482105060 |
원산지 | US |
모델 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 롤러 직경 | 롤러 폭 | 정적 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FYR-2-1 / 2 | 0.75 " | 11,000 파운드 | 2.5 " | 1.5 " | 7630 파운드 | ₩ 351,435 | |
회계연도-3 | 1" | 14,300 파운드 | 3" | 1.75 " | 20,000의 파운드 | ₩ 406,595 | |
FYR-3-1 / 4 | 1" | 14,300 파운드 | 3.25 " | 1.75 " | 20,000의 파운드 | ₩ 564,392 | |
회계연도-4 | 1.25 " | 17,600 파운드 | 4" | 2.25 " | 27,200 파운드 | ₩ 637,997 | |
회계연도-5 | 1.75 " | 33,300 파운드 | 5" | 2.75 " | 51,900 파운드 | ₩ 1,609,335 | |
회계연도-6 | 2.25 " | 35,800 파운드 | 6" | 3.25 " | 56,400 파운드 | ₩ 1,582,910 | |
회계연도-7 | 2.75 " | 42,400 파운드 | 7" | 3.75 " | 79,800 파운드 | ₩ 2,639,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.