SMITH BEARING

Smith Bearings 카탈로그에는 캠 팔로워, 베어링, 부싱, 레일 및 샤프트가 포함됩니다. 스미스 베어링 캠 팔로워 적당한 충격 하중과 주행 하중이 필요한 응용 분야에 사용됩니다. 그들은 고품질 베어링 등급 강철로 만들어졌으며 표준 스터드로 제공됩니다. 무거운 스터드 (극도로 고하중 또는 고충격 애플리케이션용) 및 요크 유형.

상세 보기

견적요청

스미스 베어링 캠 팔로워 및 트랙 롤러

캠 플로워 및 트랙 롤러고품질 베어링 강 / 내식성 스테인리스 강으로 제작되었으며 영국식 및 미터법 크기로 제공됩니다. 요크 및 스터드 스타일 변형으로 제공(749 제품)

스미스 베어링 롤러 베어링

롤러 베어링(68 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Smith Bearing 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Bishop-Wisecarver, INA 및 80/20 MPN(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 캠 팔로워 및 트랙 롤러를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Smith Bearing 제품은 일반적으로 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.

스미스 베어링 소개

Smith Bearings 카탈로그에는 캠 팔로워, 베어링, 부싱, 레일 및 샤프트가 포함됩니다. 스미스 베어링 캠 팔로워 적당한 충격 하중과 주행 하중이 필요한 응용 분야에 사용됩니다. 그들은 고품질 베어링 등급 강철로 만들어졌으며 표준 스터드로 제공됩니다. 무거운 스터드 (극도로 고하중 또는 고충격 애플리케이션용) 및 요크 유형.

주요 상품명

스미스 트랙스 샤프트

스미스 트랙스 샤프트

Smith-Trax 정밀 탄소강 헤비듀티 샤프트는 Smith-Trax 요크 타입 트랙 롤러와의 제품 적합성과 신뢰성을 보장하기 위해 엄격한 공차를 갖추고 있습니다. 이 Smith-Trax 헤비듀티 샤프트는 맞춤 제작이 필요 없으며 표준 인치, 표준 미터법 및 편심 규격으로 제공됩니다....

c인치 변형.

스미스 트랙스 베어링

스미스 트랙스 베어링

고합금강으로 제작된 Smith-Trax 특수 트랙 롤러 베어링은 표면 경화 처리되어 긴 작동 수명을 보장합니다. 이 베어링은 깊은 홈 볼 베어링이나 테이퍼 롤러 베어링과 함께 장착 시 높은 레이디얼 및 축방향 추력 하중을 모두 견딜 수 있습니다. Smith-Trax 트랙 롤러 베어링...

s는 표준 니들 롤러 베어링이 감당할 수 없는 추력 하중을 처리합니다. 플레인 스터드, 플랜지 스터드, V-그루브 스터드, V-그루브 요크, 플랜지 요크, 플레인 요크 유형으로 제공됩니다.

스미스 레일

스미스 레일

SMITH-RAILS는 자재 취급 장비 장착을 위한 고하중 Smith-Trax 트랙 롤러로 지지되는 가이드 시스템을 제공합니다. 이 가이드 레일은 시스템 설계 시간과 조달 비용을 절감해 줍니다. 인치 및 미터법 크기로 제공됩니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

캠팔로워 베어링이란?

캠 팔로워 베어링은 모션 시스템에서 캠이나 트랙을 따라가는 특수 롤러 또는 니들 베어링입니다.

캠 팔로워 베어링의 용도는 무엇입니까?

트랙 팔로워라고도 하는 캠 팔로워 베어링은 캠 팔로워가 효율적으로 작동하는 데 도움이 됩니다. 캠 팔로워는 파손 없이 간헐적인 충격과 무거운 하중을 처리할 수 있는 소프트 코어가 특징입니다.