그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부스터 레귤레이터 |
자재 | 탄소강 |
최대 유량 | 8.1SCFM |
최대 작동 압력 | 290의 PSI |
작동 온도 범위 | 화씨 35도 ~ 122도 |
작업 유형 | 운영하는 손잡이 |
포트 크기 | 1 / 4 " |
나사 유형 | NPT |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8481100040 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 최대 작동 압력 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
VBA20A-N03GN-Z | 145의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 1,545,407 | ||
VBA40A-N04GN-Z | 145의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 1,883,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.