플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SMC 밸브 SV4500-5FU 솔레노이드 공기 제어 밸브 3/8 인치 24vdc | AF7RFQ 22KD22

SMC VALVES SV4500-5FU 솔레노이드 공기 제어 밸브 3/8 인치 24vdc

재고 있음 있음
항목: AF7RFQ 모델: SV4500-5FU교차 참조: 22KD22

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 367,447 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목솔레노이드 공기 제어 밸브
에어 밸브 유형5 방향, 3 위치
주변 온도. 범위화씨 14도 ~ 122도
바디 스타일바디 포트
중심 위치휴무
CFM1.3
부피 계수1.3
전기 연결플러그인
NEMA 분류NEMA 6
전체 높이1.5 "
전체 길이6.5 "
전체 폭1"
파일럿 압력30
파이프 크기3 / 8 "
전력 소비0.65W
압력 범위30 ~ 100 psi
이동 기술솔레노이드
전압24 VDC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
선박 높이 (cm)16.51
선박 길이 (cm)2.54
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드8481200060

제품 변형

프로덕트모델CFM부피 계수전체 길이전체 폭가격
SMC 밸브 SV1400-5FU 솔레노이드 공기 제어 밸브 24vdc | AF7REY 22KD06 SV1400-5FU0.240.244"1 / 2 "₩ 284,830
SMC 밸브 SV1500-5FU 솔레노이드 공기 제어 밸브 24vdc | AF7REZ 22KD07 SV1500-5FU0.240.244"1 / 2 "₩ 305,672
SMC 밸브 SV2400-5FU 솔레노이드 공기 제어 밸브 24vdc | AF7RFD 22KD11 SV2400-5FU0.460.465"3 / 4 "₩ 296,765
SMC 밸브 SV2500-5FU 솔레노이드 공기 제어 밸브 24vdc | AF7RFE 22KD12 SV2500-5FU0.460.465"3 / 4 "₩ 290,815
SMC 밸브 SV3400-5FU 솔레노이드 공기 제어 밸브 24vdc | AF7RFJ 22KD16 SV3400-5FU0.910.915"7 / 8 "₩ 371,402
SMC 밸브 SV3500-5FU 솔레노이드 공기 제어 밸브 24vdc | AF7RFK 22KD17 SV3500-5FU0.910.915"7 / 8 "₩ 349,842
SMC 밸브 SV4400-5FU 솔레노이드 공기 제어 밸브 24vdc | AF7RFP 22KD21 SV4400-5FU1.31.36.5 "1"₩ 367,447

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SMC VALVES SV4500-5FU 솔레노이드 공기 제어 밸브 3/8 인치 24vdc
₩ 367,447 /단위