그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
에어 밸브 유형 | 5 방향, 3 위치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 122도 |
바디 스타일 | 바디 포트 |
중심 위치 | 엽니다 |
CFM | 0.46 |
부피 계수 | 0.46 |
전기 연결 | 플러그인 |
NEMA 분류 | NEMA 6 |
전체 높이 | 1.5 " |
전체 길이 | 5" |
전체 폭 | 3 / 4 " |
파일럿 압력 | 30 |
전력 소비 | 0.65W |
압력 범위 | 30 ~ 100 psi |
이동 기술 | 솔레노이드 |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 1.91 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8481200060 |
프로덕트 | 모델 | CFM | 부피 계수 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV1400-5FU | 0.24 | 0.24 | 4" | 1 / 2 " | ₩ 284,830 | ||
SV1500-5FU | 0.24 | 0.24 | 4" | 1 / 2 " | ₩ 305,672 | ||
SV2500-5FU | 0.46 | 0.46 | 5" | 3 / 4 " | ₩ 290,815 | ||
SV3400-5FU | 0.91 | 0.91 | 5" | 7 / 8 " | ₩ 371,402 | ||
SV3500-5FU | 0.91 | 0.91 | 5" | 7 / 8 " | ₩ 349,842 | ||
SV4400-5FU | 1.3 | 1.3 | 6.5 " | 1" | ₩ 367,447 | ||
SV4500-5FU | 1.3 | 1.3 | 6.5 " | 1" | ₩ 367,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.