그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 이젝터, 인라인, 본체 포트 |
배기 유형 | 1 / 8 "NPT |
높이 | 41.2mm |
길이 | 76mm |
오리피스 직경 | 0.7mm |
압력 포트 크기 | 1 / 8 "NPT |
공급 압력 범위 | 30에서 87 PSI로 |
온도. 범위 | 5에서 60도 C |
진공 유량 | 오후 12시 |
진공 포트 크기 | 1 / 8 "NPT |
40 PSI에서 진공 압력 | -35KPA |
75 PSI에서 진공 압력 | -85KPA |
진공 압력 범위 | 0에서 -88 KPA |
폭 | 13.8mm |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8412909035 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 배기 유형 | 높이 | 항목 | 길이 | 오리피스 직경 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZHI05BL-T01-T01 | 머플러 | 40mm | 진공 이젝터, 인라인, 박스 스타일 | 61.9mm | 0.5mm | 19mm | ₩ 53,585 | ||
NZHI05BL-07-T01 | 머플러 | 40mm | 진공 이젝터, 인라인, 박스 스타일 | 54mm | 0.5mm | 19mm | ₩ 46,445 | ||
NZHI05BL-07-07 | 머플러 | 32mm | 진공 이젝터, 인라인, 박스 스타일 | 54mm | 0.5mm | 19mm | ₩ 44,310 | ||
NZHI05BS-07-T01 | 머플러 | 40mm | 진공 이젝터, 인라인, 박스 스타일 | 54mm | 0.5mm | 19mm | ₩ 46,445 | ||
NZHI05BS-07-07 | 머플러 | 32mm | 진공 이젝터, 인라인, 박스 스타일 | 54mm | 0.5mm | 19mm | ₩ 38,342 | ||
NZHI07BL-07-07 | 머플러 | 32mm | 진공 이젝터, 인라인, 박스 스타일 | 60 | 0.7mm | 19mm | ₩ 42,070 | ||
NZHI07BS-07-T01 | 머플러 | 40mm | 진공 이젝터, 인라인, 박스 스타일 | 60 | 0.7mm | 19mm | ₩ 47,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.