그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | PVC |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | PVC |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | 푸시하여 연결 |
손잡이 재질 | PVC |
핸들 타입 | 긴 |
최대. 압력 | 125psi WOG |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | 부나 엔 |
시트 재질 | 부나 엔 |
줄기 재질 | PVC |
줄기 유형 | 자기 윤활 |
온도. 범위 | 화씨 20도 ~ 140도 |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
밸브 구조 | 1- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
모델 | 핸들 타입 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 시트 재질 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7104590 | 플래그 | 1 / 4 " | 부나 엔 | 부나 엔 | 1 / 4 " | ₩ 63,472 | |
7104490 | 플래그 | 3 / 8 " | 부나 엔 | 부나 엔 | 3 / 8 " | ₩ 65,152 | |
6886790 | 쐐기 | 1 / 4 " | 바이 턴 | 바이 턴 | 1 / 4 " | ₩ 71,347 | |
6886290 | 쐐기 | 3 / 8 " | 바이 턴 | 바이 턴 | 3 / 8 " | ₩ 74,707 | |
6381790 | 긴 | 1 / 4 " | 부나 엔 | 부나 엔 | 1 / 4 " | ₩ 47,950 | |
PVC 638-4SMC4SMC-F | 긴 | 1 / 4 " | 바이 턴 | 바이 턴 | 1 / 4 " | ₩ 63,175 | |
PVC 638-6SMC6SMC-F | 긴 | 3 / 8 " | 바이 턴 | 바이 턴 | 3 / 8 " | ₩ 66,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.