그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러시 밸브 개장 키트 |
배터리 수명 | 3 년 @ 4000 플러시 / 월 |
개종 | 수동에서 자동으로 |
마감재 | 플라스틱 / 크롬 |
고정물 유형 | 소변기 |
플러시 당 갤런 | 0.5 |
장착 위치 | Top |
전원 | (4) AA 배터리 |
압력 범위 | 15 ~ 100 psi |
센서 범위 | 15 ~ 30 인치 |
선박 중량 (kg) | 1.82 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
모델 | 배터리 수명 | 플러시 당 갤런 | 전원 | 센서 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G2 RESS-U-0.25 | 3 년 @ 4000 플러시 / 월 | 0.25 | (4) AA 배터리 | 15 ~ 30 인치 | ₩ 1,068,025 | |
솔리스 RESS-U 0.5 | 6 년 @ 4000 플러시 / 월 | 0.5 | 태양 광, 배터리 백업 | 15 "~ 30" | ₩ 1,077,142 | |
솔리스 RESS-U-0.25 | 6 년 @ 4000 플러시 / 월 | 0.25 | 태양 광, 배터리 백업 | 15 "~ 30" | ₩ 1,077,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.