플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SLOAN F5AT Spud 커플 링 어셈블리 1 1/2 In | AC3ZGV 2XU28

SLOAN F5AT 스퍼드 커플링 어셈블리 1 1/2인치

재고 있음 있음
항목: AC3ZGV 모델: F5AT크로스 참조: 2XU28

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 43,417 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스 퍼드 커플 링 어셈블리

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)7.87
선박 폭 (cm)7.87
HS 코드7419995010
원산지US

제품 세부 사항 :

Sloan F5AT 스퍼드 커플링 어셈블리는 플러시 밸브를 변기나 소변기에 연결하는 데 사용됩니다. 이 커플링 어셈블리는 안전하고 누출 없는 연결을 보장하여 물 낭비를 방지하고 적절한 세척 기능을 유지합니다. 스퍼드 커플링은 플러시 밸브와 변기 장착 구멍 내의 스퍼드 피팅 사이를 연결합니다.

특징:

  • 이 Sloan F5AT 스퍼드 커플링 어셈블리는 로얄 플러시 밸브와 함께 사용되어 배관 시스템의 안정적인 연결을 보장합니다.
  • 수명과 부식에 대한 저항성을 위해 황동 구조로 되어 있습니다.
  • 이 스퍼드 커플링 어셈블리는 다음과 함께 사용하기에 적합합니다. 로얄 BPW 1100-1.6 플러시 밸브 안전하고 누출 없는 연결을 생성하고 효율적인 세척 작업을 가능하게 합니다.

자주 묻는 질문:

Q. 이 Dwyer 차압 트랜스미터를 원형 컷아웃에 장착할 수 있습니까?

A. 예, 둥근 컷아웃에 장착할 수 있어 설치가 더 쉽습니다.

Q. Sloan 스퍼드 커플링 어셈블리를 어떻게 설치합니까?

A.

  • 물 공급을 끄고 기존 스퍼드 커플링 어셈블리를 제거합니다.
  • 변기나 소변기의 장착 구멍을 청소하여 이물질이나 오래된 실런트를 제거합니다.
  • 배관공의 테이프나 밀봉재를 사용하여 어셈블리의 스퍼드 끝을 플러시 밸브에 부착합니다.
  • 플러시 밸브의 스퍼드 위에 마찰 링(개스킷)을 놓습니다.
  • 어셈블리의 스퍼드 커플링 끝부분을 변기나 소변기의 장착 구멍에 삽입합니다.
  • 커플링 너트를 뒤쪽에서 스퍼드 위로 조이세요. 너무 조이지 않도록 주의하세요.
  • 물 공급 장치를 켜고 어셈블리에 누수가 있는지 검사하여 누수가 있는지 확인합니다.
  • 어셈블리 주변에 누출이 없이 제대로 작동하는지 확인하기 위해 플러시 밸브를 테스트하십시오.
  • 필요에 따라 어셈블리를 고정하고 지나치게 조이지 않고 제자리에 단단히 고정되었는지 확인합니다.

Q. Sloan 스퍼드 커플링 어셈블리를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?

A. 주요 요소로는 호환성, 크기, 재질, 용도, 절수, 설치 및 유지 관리 등이 있습니다.

Q. 이 스퍼드 커플링 어셈블리의 크기는 얼마입니까?

A. 1 1/2인치 사이즈로 표준화된 핏을 제공합니다.

Q. 배관 시스템의 누수를 어떻게 방지합니까?

A. 플러시 밸브와 변기 또는 소변기 사이에 방수 연결을 만들어 누출을 방지합니다.

제품 변형

프로덕트모델크기가격
SLOAN F56A 스퍼드 커플링 어셈블리 화장실 | AC3PTH 2VEA3 F56A1 1/2 x 3 "₩ 47,145
SLOAN F5AU 스퍼드 커플링 어셈블리 1 1/4 In | AC3ZGW 2XU29 F5AU-₩ 42,752
SLOAN F5AW Spud 커플 링 어셈블리 3/4 In | AC3ZGX 2XU30 F5AW-₩ 41,930
SLOAN F54A Spud 커플 링 어셈블리 3/4 In | AC8XUL 3ERA6 F54A3 / 4 "₩ 44,887

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SLOAN F5AT 스퍼드 커플링 어셈블리 1 1/2인치
₩ 43,417 /단위