항목 | 욕실 싱크 시스템 |
본체 재질 | 합성물 |
색상 | 매트릭스 카키 |
배수구 | 1" |
수도꼭지 작동 | 감지기 |
유량 | 0.5gpm |
실장 형 | 벽 |
구멍 수 | 2 |
역 수 | 3 |
전체 높이 | 22.63 " |
전체 길이 | 76 " |
전체 폭 | 21 " |
주거, 상업 | Commercial |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지로 |
선박 중량 (kg) | 71.67 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 195.58 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 3922100000 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.