그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 패널 미터 |
정확성 | 판독 값의 +/- 0.1 % + 2.7 ° F |
커넥터 타입 | 스크류 터미널 |
깊이 | 2.36 " |
디스플레이 | 적색 LED |
표시 자리 | 4 |
디스플레이 스팬 | -328도 ~ 2192도 F |
자극 | 아니 |
맞다 | 표준 3/64 DIN 컷 아웃 |
입력 범위 | 유형 JT / C |
설치 | 고유, 여러 미터의 스태킹 가능 |
전원 필수 | 85-250 VAC |
스타일 | 미니 맥스 |
타입 | 온도 |
UPC | 745918620161 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 9030390100 |
원산지 | US |
모델 | 전원 필수 | 정확성 | 깊이 | 스타일 | 표시 자리 | 디스플레이 스팬 | 맞다 | 입력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F45-1-80-0-F | 120 VAC | 판독 값의 +/- 0.1 % +/- 1.8 ° F | 2.94 " | 매 | 4.5 | -328도 ~ 2192도 F | 표준 1/8 DIN 컷 아웃 | 유형 JT / C | ₩ 726,582 | |
M240-0-92-0-F | 85-250 VAC | 판독 값의 +/- 0.1 % + 2.7 ° F | 2.36 " | 미니 맥스 | 4 | -328도 ~ 2498도 F | 표준 3/64 DIN 컷 아웃 | KT / C 형 | ₩ 678,422 | |
M240-0-93-0-F | 85-250 VAC | 판독 값의 +/- 0.2 % + 2.7 ° F | 2.36 " | 미니 맥스 | 4 | -328도 ~ 1562도 F | 표준 3/64 DIN 컷 아웃 | 측온저항체 Pt100 | ₩ 678,457 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.