그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하프 라운드 파일 |
절단 유형 | # 3 / 더블 |
가장자리 | 잘라 내기 취소 |
마감재 | 자연의 |
핸들 디자인 | 없음 |
길이 | 6" |
무늬 | 스위스 |
프로필 이름 | 반원 |
프로필 모양 | 반원 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
원산지 | PL |
모델 | 무늬 | 절단 유형 | 지름 | 인치당 이빨 | 두께 | 폭 | 가장자리 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78317100 | 미국 사람 | 잡종 | 19 / 32 " | 30 | 5 / 32 " | 19 / 32 " | 단일 컷 | 검은 산화물 | ₩ 20,072 | |
78318100 | 미국 사람 | 부드럽게 | 19 / 32 " | 52 | 5 / 32 " | 19 / 32 " | 단일 컷 | 검은 산화물 | ₩ 22,522 | |
78319100 | 미국 사람 | 잡종 | 3 / 4 " | 21 | 7 / 32 " | 3 / 4 " | 단일 컷 | 검은 산화물 | ₩ 25,427 | |
78320100 | 미국 사람 | 부드럽게 | 3 / 4 " | 47 | 7 / 32 " | - | 단일 컷 | 검은 산화물 | ₩ 29,452 | |
78321100 | 미국 사람 | 잡종 | 15 / 16 " | 18 | 9 / 32 " | - | 단일 컷 | 검은 산화물 | ₩ 32,672 | |
78322100 | 미국 사람 | 부드럽게 | 15 / 16 " | 41 | 9 / 32 " | 15 / 16 " | 단일 컷 | 검은 산화물 | ₩ 37,222 | |
78323100 | 미국 사람 | 잡종 | 1.125 " | 16 | 11 / 32 " | - | 단일 컷 | 검은 산화물 | ₩ 48,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.