그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라운드 파일 |
절단 유형 | 바스타드 / 더블 |
마감재 | 자연의 |
핸들 디자인 | 없음 |
길이 | 12 " |
무늬 | 미국 사람 |
프로필 이름 | 일주 |
프로필 모양 | 일주 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
원산지 | HN |
모델 | 폭 | 절단 유형 | 지름 | 마감재 | 핸들 디자인 | 길이 | 무늬 | 인치당 이빨 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78396100 | - | 잡종 | 7 / 32 " | 검은 산화물 | 슴베 | 6" | 미국 사람 | 27 | ₩ 11,847 | |
78397100 | 7 / 32 " | 부드럽게 | 7 / 32 " | 검은 산화물 | 슴베 | 6" | 미국 사람 | 50 | ₩ 14,227 | |
78398600 | 5 / 16 " | 잡종 | 5 / 16 " | 검은 산화물 | 슴베 | 6" | 미국 사람 | 22 | ₩ 13,947 | |
78399600 | 5 / 16 " | 부드럽게 | 5 / 16 " | 검은 산화물 | 슴베 | 6" | 미국 사람 | 42 | ₩ 17,850 | |
78400600 | 3 / 8 " | 잡종 | 3 / 8 " | 검은 산화물 | 슴베 | 6" | 미국 사람 | 20 | ₩ 21,210 | |
78402600 | - | 잡종 | 1 / 2 " | 검은 산화물 | 슴베 | 6" | 미국 사람 | 18 | ₩ 36,085 | |
73393000 | - | 바스타드 / 더블 | 5 / 32 " | 자연의 | 없음 | 4" | 미국 사람 | - | ₩ 15,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.