WATTS 919-QT-S 2/2 회전 볼 밸브, 인라인, XNUMX인치 크기, 브론즈
항목: CA7CTP
모델: 919-QT-S 2교차 참조: 0062783
₩ 1,656,144 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 구역 어셈블리 |
바디 마감 | 캐스트 브론즈 |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 패턴 | 인라인 |
바디 스타일 | 인라인 |
디스크 재료 | 실리콘 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 2" |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
최대 온도 | 180도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | 919 |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 2" |
콘센트 유형 | 암나사 |
시트 재질 | 엔지니어링 플라스틱 |
스트레이너 | 가능 |
나사 유형 | NPT |
타입 | 액세서리에 밸브 |
밸브 타입 | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 바디 패턴 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 시트 재질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919-AQT 3/4 | N 패턴 | 3 / 4 " | - | 폴리머 | 액세서리에 밸브 | ₩ 1,236,060 | RFQ
| |
919-QT 2 | 인라인 | 2" | 2" | 엔지니어링 플라스틱 | 액세서리에 밸브 | ₩ 1,408,764 | RFQ
| |
919-QT 1/2 | 인라인 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 엔지니어링 플라스틱 | 키트 | ₩ 595,084 | RFQ
| |
919-QT 1 1/4 | 인라인 | 1 1 / 4 " | 1-1 / 4 " | 엔지니어링 플라스틱 | 액세서리에 밸브 | ₩ 1,282,036 | RFQ
| |
919-QT 1 1/2 | 인라인 | 1 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 엔지니어링 플라스틱 | 액세서리에 밸브 | ₩ 1,369,676 | RFQ
| |
919-QT-S 1/2 | 인라인 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 폴리머 | 키트 | ₩ 646,044 | RFQ
| |
919-QT-S 1 | 인라인 | 1" | 1" | 폴리머 | 액세서리에 밸브 | ₩ 770,924 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.